kable rozruchowe

Nr art.: BBJL2535
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BBJL2535
EAN / GTIN 7314150209453
Numer producenta BBJL2535
Numer L L51330 112572
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • W celu zasilania pojazdów poprzez połączenie ich akumulatorów
  • Kable i zaciski z pełną izolacją
  • Zaciski i kable wykonane są z materiałów o wysokiej przewodności
  • Zapewnienie optymalnego połączenia i przesyłu energii
  • Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od natężenia prądu
  • Największe typy pojazdów, do których można zastosować te modele, zostały określone w poniższej tabeli:
  • P/D: P (Petrol) = benzyna i D = olej napędowy
  • Wartość litrów dla silnika o maksymalnej:
  • 2,5, 4,0 i 5,5 dla silników benzynowych oraz
  • 1,5, 2,0 i 3,0 dla silników wysokoprężnych
  • Opracowano zgodnie z normą DIN 72553

Cecha szcz.:

  • Zaciskanie: 25mm²
  • Długość: 3,5 m
  • Typ pojazdu: P-4.0 l / D-2.5 l
  • Masa: 2 680 kg
  • Zabezpieczenie wewnętrzne: 1000A
  • Długość: 3,5 m
  • Wysokość produktu: 60 mm
  • Długość produktu: 340 mm
  • Masa: 2,9100 kg
  • Szerokość produktu: 340 mm