• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starthilfekabel

Artikel-Nr.: BBJL2535
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BBJL2535
EAN / GTIN 7314150209453
Herstellernummer BBJL2535
L-Nummer L51330 112572
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Überbrücken von Fahrzeugen durch Verbindung ihrer Batterien
  • Vollständig isolierte Kabel und Klemmen
  • Klemmen und Kabel bestehen aus hoch leitfähigen Materialien
  • Sicherstellung einer optimale Verbindung und Stromübertragung
  • Je nach Stromstärke in verschiedenen Größen erhältlich
  • Die jeweils größten Fahrzeugtypen, für die die Modelle benutzt werden können, sind wie folgt in der Tabelle definiert:
  • P/D: P (Petrol) = Benzin und D = Diesel
  • Die Literangabe des Motors mit maximal:
  • 2,5, 4,0 und 5,5 für die Benzinmotoren und
  • 1,5, 2,0 und 3,0 für die Dieselmotoren
  • Entwickelt gem. DIN 72553

Merkmal:

  • Crimpen: 25 mm²
  • Länge: 3,5 m
  • Fahrzeugtyp: P-4.0 l / D-2.5 l
  • Gewicht: 2.680 kg
  • Interne Sicherung: 1000 A
  • Länge: 3.5 m
  • Produkt-Höhe: 60 mm
  • Produkt-Länge: 340 mm
  • Gewicht: 2,9100 kg
  • Produkt-Breite: 340 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb