Cabluri de pornire

Cod articol.: BBJL2535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BBJL2535
EAN / GTIN 7314150209453
Număr producător BBJL2535
L-Număr L51330 112572
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a alimenta un vehicul prin conectarea bateriilor acestuia
  • Cabluri și borne complet izolate
  • Clemele și cablurile sunt fabricate din materiale cu conductivitate ridicată
  • Asigurarea unei conexiuni și a unei transmisii de curent optime
  • Disponibil în diferite dimensiuni, în funcție de intensitatea curentului
  • Cele mai mari tipuri de vehicule pentru care pot fi utilizate modelele sunt definite în tabelul de mai jos:
  • P/D: P (Petrol) = benzină și D = motorină
  • Capacitatea cilindrică a motorului la turația maximă:
  • 2,5, 4,0 și 5,5 pentru motoarele pe benzină și
  • 1,5, 2,0 și 3,0 pentru motoarele diesel
  • Conceput în conformitate cu standardul DIN 72553

Caracteristică:

  • Sertizare: 25 mm²
  • Lungime: 3,5 m
  • Tipul vehiculului: P-4,0 l/D-2,5 l
  • Greutate: 2.680kg
  • Asigurare internă: 1000A
  • Lungime: 3,5 m
  • Înălțimea produsului: 60 mm
  • Lungimea produsului: 340 mm
  • Greutate: 2,9100kg
  • Lățimea produsului: 340 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături