Cables de arranque

Número de artículo: BBJL2535
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BBJL2535
EAN / GTIN 7314150209453
Número del fabricante BBJL2535
Número L L51330 112572
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para arrancar un vehículo conectando sus baterías
  • Cables y bornes totalmente aislados
  • Los bornes y los cables están fabricados con materiales altamente conductores
  • Garantizar una conexión y una transmisión de energía óptimas
  • Disponible en diferentes tamaños según la intensidad de la corriente
  • Los tipos de vehículos más grandes para los que se pueden utilizar los modelos se definen en la tabla siguiente:
  • P/D: P (gasolina) = gasolina y D = diésel
  • La cilindrada del motor con una potencia máxima de:
  • 2,5, 4,0 y 5,5 para los motores de gasolina y
  • 1,5, 2,0 y 3,0 para los motores diésel
  • Diseñado según la norma DIN 72553

Característica:

  • Engarce a presión: 25 mm²
  • Longitud: 3,5 m
  • Tipo de vehículo: P-4,0 l / D-2,5 l
  • Peso: 2.680 kg
  • Fusible interno: 1000A
  • Longitud: 3,5 m
  • Altura del producto: 60 mm
  • Longitud del producto: 340 mm
  • Peso: 2,9100 kg
  • Producto anchura: 340 mm