startovací kabely

Artiklové číslo: BBJL2535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BBJL2535
EAN / GTIN 7314150209453
Číslo výrobce BBJL2535
L-číslo L51330 112572
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro propojení vozidel pomocí propojení jejich baterií
  • Plně izolované kabely a svorky
  • Svorky a kabely jsou vyrobeny z vysoce vodivých materiálů
  • Zajištění optimálního připojení a přenosu energie
  • K dispozici v různých velikostech v závislosti na síle proudu
  • Největší typy vozidel, pro které lze dané modely použít, jsou v tabulce definovány následovně:
  • P/D: P (Petrol) = benzín a D = nafta
  • Uvedený objem motoru s maximálním:
  • 2,5, 4,0 a 5,5 u benzínových motorů a
  • 1,5, 2,0 a 3,0 pro dieselové motory
  • Vyvinuto v souladu s normou DIN 72553

Charakteristika:

  • Krimpování: 25 mm²
  • Délka: 3,5 m
  • Typ vozidla: P-4,0 l/ D-2,5 l
  • Hmotnost: 2 680kg
  • Vnitřní pojistka: 1000A
  • Délka: 3,5 m
  • Výška produktu: 60 mm
  • Délka výrobku: 340 mm
  • Hmotnost: 2,9100kg
  • Produkt šířka: 340 mm