Carrying Bag for toolsSafety Lock System

Nr art.: BAG-CLIMBSLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Numer producenta BAG-CLIMBSLS
Numer L L60130 7933
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Carabiner 110 mm with quick release to hang or winch the bag. 2 gripping straps for transport by hand.
  • Maximum securing of tools during transport: - 6 265 mm long straps with metal ring in ″D″ shape are fixed in the bag. They secure the tools in the bag: they cannot fall out when the bag is opened - Complete closing of the bag with zip. The zip can be easily operated with gloves.
  • Fabric resistant to the most common solvents.
  • Bag bottom made of stiff plastic: the bag is rigid and holds its shape; long life and easy to clean.
  • Supplied without tools.
  • Permissible nominal load: 15.0 kg.

Cecha szcz.:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1.7

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność