{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Długość grotu l1 | 35 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Oznaczenie producenta | PROTWIST kurz | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 56 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| średnica ostrza | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATP2X35 | |
| EAN / GTIN | 3662424096716 | |
| Numer producenta | ATP2X35 | |
| Numer L | L60130 9407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |