GIRAVITI PROTWIST PH 2X35

Codice art.: ATP2X35
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
Uscita Per viti Phillips (PH)
Lunghezza complessiva L 91 mm
Lunghezza lama l1 35 mm
Materiale acciaio bonificato
Denominazione originale prodotto PROTWIST kurz
Colore yellow; black
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 56 mm
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta temprata
Diametro lama 6 mm
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATP2X35
EAN / GTIN 3662424096716
Codice del produttore ATP2X35
Numero-L L60130 9407
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama corta e rotonda e impugnatura sferica per lavorare in spazi ristretti.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • PHILIPPS [NO.]: PH2
  • [G]: 45