{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til Phillips-skruer (PH) | |
| Længde i alt L | 91 mm | |
| Længde, klinge l1 | 35 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Producentbetegnelse | PROTWIST kurz | |
| Farve | gul; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Type, greb | standardgreb | |
| Længde, greb | 56 mm | |
| Bemærk, til Phillips-skruer (PH) | hærdet spids | |
| Diameter, klinge | 6 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | forkromet | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | ATP2X35 | |
| EAN/GTIN | 3662424096716 | |
| Producentnummer | ATP2X35 | |
| L-nummer | L60130 9407 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |