{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Longueur totale L | 91 mm | |
| Longueur lame l1 | 35 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Référence fabricant | PROTWIST kurz | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 56 mm | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | pointe trempée | |
| Diamètre lame | 6 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage | |
| Entraînement | poignée |
| Référence article | ATP2X35 | |
| EAN / GTIN | 3662424096716 | |
| Réf. fabricant | ATP2X35 | |
| Article hors catalogue | L60130 9407 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |