• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST® kurz PH2

Artikel-Nr.: ATP2X35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Länge gesamt L 91 mm
Länge Klinge l1 35 mm
Material Vergütungsstahl
Herstellerbezeichnung PROTWIST kurz
Farbe gelb; schwarz
Ausführung gerade
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 56 mm
Besonderheit, für Phillips (PH) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 6 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATP2X35
EAN / GTIN 3662424096716
Herstellernummer ATP2X35
L-Nummer L60130 9407
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze, runde Klinge und kugelförmiges Heft für Arbeiten auf engem Raum.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 36
  • D1[MM]: 6,0
  • L[MM]: 91
  • L1[MM]: 35
  • L2[MM]: 56
  • PHILIPPS [NR.]: PH2
  • [G]: 45