{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PW3 | |
| Oznaczenie producenta | PW3 Winterhandschuh | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | A | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Zimno konwekcyjne | 1 | |
| Zimno kontaktowe | 2 | |
| Wodoszczelność | X | |
| Rodzaj skóry | Skóra licowa | |
| Zwierzę, Skóra licowa | Kozia | |
| Materiał wyściółki | Włóknina | |
| Kod EN 388 | 2X22A | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Skład tkaniny | Nylon; Poliester | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed zimnem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Kształt | comfort | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Skóra; Nylon | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | A776BKYS | |
| EAN / GTIN | 5036108361250 | |
| Numer producenta | A776BKYS | |
| Numer L | L01840 100601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |