• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

PW3 Gant Hiver Black/Yellow S Y

Réf.: A776BKYS
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série PW3
Référence fabricant PW3 Winterhandschuh
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection 1
Froid de contact 2
Imperméabilité X
Type de cuir cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur chèvre
Matériau doublure non-tissé
Code EN 388 2X22A
Couleur Jaune; noir
Composition du tissu Nylon; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Taille de gants 7
Ajustement comfort
Domaine d’application multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Substrat Cuir; Nylon
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure oui
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A776BKYS
EAN / GTIN 5036108361250
Réf. fabricant A776BKYS
Article hors catalogue L01840 100601
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Un gant thermique durable et confortable pour une utilisation par temps froid. La paume en cuir de qualité supérieure offre une durabilité exceptionnelle. Fabriqué avec une membrane imperméable assurant que les mains restent au sec par temps humides, tandis que la doublure Insulatex offre une chaleur accrue. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure textile isolante thermique
  • Gant multi-usage haute performance
  • Léger et confortable
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Nylon; Elastique; Polyester;

Téléchargements et documents

De la même série "PW3" Afficher tout