Guante PW3 Winter Black/Yellow S Y

Número de artículo: A776BKYS
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie PW3
Denominación del fabricante PW3 Winterhandschuh
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección 1
Contacto en frío 2
Estanquidad al agua X
Tipo de cuero Cuero con grano
Animal, Cuero con grano Cabra
Material forro Tela no tejida
Código EN 388 2X22A
Color amarillo; negro
Composición del tejido Nailon; Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío
Talla del guante 7
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Universal
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de base Cuero; Nailon
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro sí
Características Ideal para pantalla táctil; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo A776BKYS
EAN / GTIN 5036108361250
Número del fabricante A776BKYS
Número L L01840 100601
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un duradero y confortable guante térmico diseñado para usar en condiciones de frío. La palma de piel premium proporciona una excepcional duración. Confeccionado con una membrana impermeable que asegura el que las manos estén secas en situaciones de humedad, mientras que el forro de Insulatex ofrece una mayor calidez. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro textil aislante térmico
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Material:

Material: Piel de cabra; Nylon; Elástico; Poliéster;