{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PW3 | |
| Označení výrobce | PW3 Winterhandschuh | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | A | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Konvekční chlad | 1 | |
| Kontaktní chlad | 2 | |
| Vodotěsnost | X | |
| Typ kůže | Lícová useň | |
| Zvíře, Lícová useň | Koza | |
| Materiál podšívka | Vláknitá látka | |
| EN 388 Code | 2X22A | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Složení tkaniny | Nylon; Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chladu | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Střih | comfort | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Kůže; Nylon | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A776BKYS | |
| EAN / GTIN | 5036108361250 | |
| Číslo výrobce | A776BKYS | |
| L-číslo | L01840 100601 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |