PW3 Winter Glove Black/Yellow L

Nr art.: A776BKYL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria PW3
Oznaczenie producenta PW3 Winterhandschuh
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 1
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Kozia
Materiał wyściółki Włóknina
Kod EN 388 2X22A
Kolor Żółty; Czarny
Skład tkaniny Nylon; Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 9
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiał podłoża Skóra; Nylon
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości Do ekranów dotykowych; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A776BKYL
EAN / GTIN 5036108361236
Numer producenta A776BKYL
Numer L L01840 925
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A durable and comfortable thermal glove designed for use in cold conditions. Premium quality leather palm provides exceptional durability. Constructed with a water resistant membrane ensuring hands are kept dry in wet conditions, while the Insulatex lining offers enhanced warmth. This glove can be used on most touchscreen devices.

Cecha szcz.:

  • Leather palm greatly improves durability
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • Thermal insulating textile lining
  • High performance multi-purpose glove
  • Lightweight and comfortable
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiał:

Material: Goatskin; Nylon; Elastic; Polyester;