{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
wysokość półki | 40 mm | |
szerokość półki | 112 mm | |
Liczba przegród | 128 | |
Obciążenie powierzchniowe na półkę | 20 kg | |
masa | 475 kg | |
Rodzaj produktu | Regał do składowania materiałów długich |
Numer artykułu | 991520 8X16 | |
EAN / GTIN | 4251305418113 | |
Numer producenta | 130200214 |