{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Visina pretinca | 40 mm | |
Širina pretinca | 112 mm | |
Broj pretinaca | 128 | |
Nosivost po odjeljku | 20 kg | |
Težina | 475 kg | |
Vrsta proizvoda | Dugi regal za skladištenje robe |
Broj artikla | 991520 8X16 | |
EAN / GTIN | 4251305418113 | |
Broj proizvođača | 130200214 |