• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wabenregal Tiefe 1000 mm, Typ: 8X16

Artikel-Nr.: 991520 8X16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Fachhöhe 40 mm
Fachbreite 112 mm
Anzahl Fächer 128
Flächenlast pro Fach 20 kg
Gewicht 475 kg
Produktart Langgutlagerregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991520 8X16
EAN / GTIN 4251305418113
Herstellernummer 130200214
Hersteller/verantwortliche Person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Langgutlagerregal zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art.
Pulverbeschichteter Rahmen mit durchgehenden Fächern aus verzinktem Stahlblech. In der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beliebig erweiterbar. Inklusive Beschriftungsstreifen.

Lackierung:

Rahmen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelkomponenten möglich. Fragen Sie uns an.