{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość | 1 000 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| wysokość półki | 130 mm | |
| szerokość półki | 180 mm | |
| Liczba przegród | 30 | |
| Obciążenie powierzchniowe na półkę | 87 kg | |
| masa | 225 kg | |
| Rodzaj produktu | Regał do składowania materiałów długich |
| Numer artykułu | 991520 5X6 | |
| EAN / GTIN | 4251305418069 | |
| Numer producenta | 130200226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |