{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
wysokość półki | 130 mm | |
szerokość półki | 150 mm | |
Liczba przegród | 36 | |
Obciążenie powierzchniowe na półkę | 70 kg | |
masa | 235 kg | |
Rodzaj produktu | Regał do składowania materiałów długich |
Numer artykułu | 991520 6X6 | |
EAN / GTIN | 4251305418076 | |
Numer producenta | 130200202 |