• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Estantería de panal Profundidad 1000 mm 8X16

Número de artículo: 991520 8X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1,000 mm
Anchura 1,000 mm
Altura de compartimento 40 mm
Anchura de compartimento 112 mm
Cantidad de compartimentos 128
Carga superficial por compartimento 20 kg
Peso 475 kg
Tipo de producto Estantería para almacenar mercancías largas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991520 8X16
EAN / GTIN 4251305418113
Número del fabricante 130200214

Descripción

Ejecución:

Estantería para almacenar mercancías largas, para un almacenamiento ordenado y compacto de material en barras y material plano de cualquier tipo.
Bastidor con recubrimiento de polvo y con departamentos continuos de chapa de acero galvanizada. Apilable en altura 1 vez, se puede ampliar libremente en anchura. Incluye tiras de rotulación.

Lacado:

Bastidor antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Suministro sin montaje.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra