{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Fackhöjd | 130 mm | |
Fackbredd | 180 mm | |
antal hyllor | 30 | |
Ytlast per fack | 87 kg | |
vikt | 225 kg | |
Produktslag | Hyllställ för förvaring av långa artiklar |
Artikelnummer | 991520 5X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418069 | |
Tillverkarens nummer | 130200226 |