Estantería de panal Profundidad 1000 mm, Tipo: 5X6

Número de artículo: 991520 5X6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Altura de compartimento 130 mm
Anchura de compartimento 180 mm
Cantidad de compartimentos 30
Carga superficial por compartimento 87 kg
Peso 225 kg
Tipo de producto Estantería para almacenar mercancías largas

Identificación y clasificación

Número de artículo 991520 5X6
EAN / GTIN 4251305418069
Número del fabricante 130200226
Fabricante/responsable RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Descripción

Ejecución:

Estantería para almacenar mercancías largas, para un almacenamiento ordenado y compacto de material en barras y material plano de cualquier tipo.
Bastidor con recubrimiento de pintura en polvo al horno y con departamentos continuos de chapa de acero galvanizada. Apilable en altura 1 vez, se puede ampliar libremente en anchura. Incluye tiras de rotulación.

Lacado:

Bastidor antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se permite una entrega en componentes individuales. Consúltenos.