• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wabenregal Tiefe 1000 mm 5X6

Artikel-Nr.: 991520 5X6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Fachhöhe 130 mm
Fachbreite 180 mm
Anzahl Fächer 30
Flächenlast pro Fach 87 kg
Gewicht 225 kg
Produktart Langgutlagerregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991520 5X6
EAN / GTIN 4251305418069
Herstellernummer 130200226

Beschreibung

Ausführung:

Langgutlagerregal zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art.
Pulverbeschichteter Rahmen mit durchgehenden Fächern aus verzinktem Stahlblech. In der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beliebig erweiterbar. Inklusive Beschriftungsstreifen.

Lackierung:

Rahmen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelkomponenten möglich. Fragen Sie uns an.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb