Ramy, głębokość 325 mm, wysokość: 800mm

Nr art.: 990420 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 800 mm
głębokość 325 mm
Zakres zastosowania Regał na segregatory
Rodzaj produktu Ramy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Numer producenta 990420 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.