Bastidor vertical, Profundidad 325 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990420 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5005
Color, azul Azul señales
Para la profundidad de la estantería 325 mm
Tipo de revestimiento Pared perforada
Color azul
Tipo de producto Bastidor vertical
Con revestimiento
Pasacables no
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Profundidad 325 mm
Altura 800 mm
Intervalo de empleo Para estantería con estantes encajables
Material chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Número del fabricante 990420 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.