Ramy, głębokość 325 mm, wysokość: 1200mm

Nr art.: 990420 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Pasują do regałów o głębokości 325 mm
Rodzaj osłony Ściany z blachy perforowanej
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rama
Z okładziną tak
Przepust kablowy nie
Regulacja wysokości co 40 mm
Głębokość 325 mm
Wysokość 1 200 mm
Zakres zastosowania Do regałów półkowych wtykowych
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990420 1200
EAN / GTIN 4045197517883
Numer producenta 990420 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.