• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 990420 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5005
Farbton, blau Signalblau
passend für Tiefe Regal 325 mm
Art der Verkleidung Lochwand
Farbe blau
Produktart Säulenrahmen
mit Verkleidung ja
Kabeldurchlass nein
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Tiefe 325 mm
Höhe 800 mm
Einsatzbereich passend für Fachboden-Steckregal
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Herstellernummer 990420 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.