Stolpramar 800 mm

Art-nr: 990420 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Djup 325 mm
Användningsområde Pärmhyllställ
Produktslag Stolpramar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990420 800
EAN/GTIN 4045197517869

Benämning

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För grund- och påbyggnadshyllställ.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.