• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen-Paar lackiert, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990345 2000
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Produktart Säulenrahmen
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 2 000 mm
Einsatzbereich passend für Fachboden-Steckregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990345 2000
EAN / GTIN 4069515065832
Herstellernummer 990345 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen-Paar mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Steckregale für C-Teile.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.