Pereche de cadru cu coloane vopsit, Adâncime 400 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 990345 2000
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Tip produs Cadru cu coloane
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Adâncime 400 mm
Înălţime 2.000 mm
Domeniu de utilizare Recomandat pentru raft modular

Identificare și clasificare

Cod articol 990345 2000
EAN / GTIN 4069515065832
Număr producător 990345 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de cadru cu coloane cu fante de suspendare la interval de 25 mm şi capace din plastic la ambele capete.

Aplicaţie:

Pentru rafturi cu fixare pentru piese C.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.