Par de bastidores verticales lacado/a, Profundidad 400 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990345 2000
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Color gris
Tipo de producto Bastidor vertical
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Profundidad 400 mm
Altura 2.000 mm
Intervalo de empleo Para estantería con estantes encajables

Identificación y clasificación

Número de artículo 990345 2000
EAN / GTIN 4069515065832
Número del fabricante 990345 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de bastidores verticales con ranuras de enganche a intervalos de 25 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para estantería modular para piezas C.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.