Dvojice sloupových rámů lakované, Hloubka 400 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990345 2000
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Druh produktu Sloupkový rám
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Hloubka 400 mm
Výška 2 000 mm
Rozsah použití Vhodné pro zásuvný regál s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990345 2000
EAN / GTIN 4069515065832
Číslo výrobce 990345 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvojice sloupových rámů s montážními drážkami v rastru 25 mm a s plastovými koncovkami na obou koncích.

Použití:

Pro nástrčné regály pro spotřební materiál kategorie C.

Lakování:

Antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.