Kosze na papier z głowicą gaszącą płomień, pojemność: 15l

Nr art.: 987136 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Kolor Szare
Pojemność 15 l
Głowica gaśnicza tak
Wysokość 357 mm
Średnica ⌀ 260 mm
Rodzaj produktu Kosze na papier
Platformy okrągłe
Materiał stal
Powierzchnia powłoka z żywicy epoksydowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987136 15
EAN / GTIN 4005546988481
Numer producenta 3305-10
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Okrągły kosz na papier z głowicą gaszącą płomień, zapewniającą prewencyjną ochronę przeciwpożarową. Pokrywa odcina dopływ tlenu do kosza i powoduje zgaszenie płomienia. Stalowy, z odporną na zadrapania powłoką z żywicy epoksydowej.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy