Papirkurv med flammeslukkeroverdel, Volumen: 15l

Art.-nr.: 987136 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Farve grå
Volumen 15 l
Flammeslukningshoved ja
Højde 357 mm
Diameter ⌀ 260 mm
Produkttype papirkurv
Form rund
Materiale stål
Overflade Epoxyharpiks-belægning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987136 15
EAN/GTIN 4005546988481
Producentnummer 3305-10
Producent/ansvarlig person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Betegnelse

Udførelse:

Rund papirkurv med flammeslukkeroverdel til præventiv brandbeskyttelse. Det selvslukkende låg afbryder ilttilførslen i papirkurven og kvæler flammerne i tide. I stål med ridsefast epoxyharpiks-belægning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.