Cestino con coperchio antincendio, Volume: 15l

Codice art.: 987136 15
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Sigillo di qualità e test GS TÜV Rheinland
Colore grigio
Volume 15 l
Testa di spegnimento della fiamma si
Altezza 357 mm
Diametro ⌀ 260 mm
Tipo di prodotto Cestino
Forma tonda
Materiale acciaio
Superficie Rivestimento in resina epossidica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987136 15
EAN / GTIN 4005546988481
Codice del produttore 3305-10
Produttore/persona responsabile DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

Cestino rotondo con coperchio antincendio per la prevenzione degli incendi. Il coperchio autoestinguente interrompe l’apporto di ossigeno nel cestino spegnendo tempestivamente le fiamme. In acciaio con rivestimento in resina epossidica antigraffio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.