Koš za papir z gasilnim pokrovom, Prostornina: 15l

Št. art.: 987136 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Barva sive
Prostornina 15 l
Glava za gašenje plamena Da
Višina 357 mm
Premer 260 mm
Vrsta izdelka koši za papir
Oblika okrogla
Material jeklo
Površina Prevleka iz epoksidne smole

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987136 15
EAN/GTIN 4005546988481
Številka proizvajalca 3305-10
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Okrogel koš za papir z gasilnim pokrovom za preventivno protipožarno zaščito. Samozapiralni pokrov zapre dovod kisika v koš in pravočasno zaduši ogenj. Jeklo, s prevleko iz epoksidne smole, odporno proti praskam.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.