Corbeille à papier avec couvercle étouffoir, Volume: 15l

Réf.: 987136 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Couleur gris
Volume 15 l
Couvercle étouffoir oui
Hauteur 357 mm
Diamètre ⌀ 260 mm
Type de produit corbeilles à papier
Type rond
Matériau acier
Surface Revêtement en résine d'époxy

Identification et classification

Référence article 987136 15
EAN / GTIN 4005546988481
Réf. fabricant 3305-10
Fabricant/personne responsable DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Corbeille à papier ronde avec couvercle étouffoir offrant une protection contre le feu. Le couvercle étouffoir empêche l’arrivée d’oxygène dans la corbeille à papier et étouffe immédiatement les flammes. En acier avec revêtement en résine d’époxy résistant aux rayures.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.