GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stacionarus, Tipas: L

Prekės Nr.: 987102 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Cleaning Tower
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stationär, Typ: L
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 750 mm
Aukštis 2 140 mm
Gylis 750 mm
Svoris 96 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Gamintojo numeris 987102 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. Asimetrišką GARANT Uni Line Cleaning Tower H formos, galima įrengti iš abiejų pusių. Apatiniame skyriuje galima pastatyti net 4 antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius Nr. 987125 dyd. 25. Mažesnis skyrius tinka valymo priemonėms ir prietaisams laikyti.
Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su GARANT easyFix sistema. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos L dyd. durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekiama:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H forma, asimetriška; antgalis Nr. 955476 dyd. L

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.