GARANT Uni Line Cleaning Tower oblika H stacionarni, tip: L

Artikl br.: 987102 L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija Cleaning Tower
Visina 2.140 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 180/ 330 mm
Nosivost 150 kg
Težina 96 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Broj proizvođača 987102 L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični GARANT Uni Line Cleaning Tower oblika H može se opremiti s obje strane. U donji pretinac mogu se smjestiti 4 koša za raspodjelu otpada br. 987125 vel. 25. Manji pretinac pogodan je za skladištenje sredstava i uređaja za čišćenje.
Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom GARANT easyFix. Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te GARANT easyFix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata vel. L koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Opseg isporuke:

Asimetrični GARANT Uni Line Cleaning Tower oblika H; nastavak br. 955476 vel. L

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.