GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form stationær, Type: L

Art.-nr.: 987102 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Cleaning Tower
Producentbetegnelse GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stationär, Typ: L
Farve grå; sølvfarvet
Overflade pulverlakeret
Produkttype hulplade
Bredde 750 mm
Højde 2.140 mm
Dybde 750 mm
Vægt 96 kg
Hul-form kvadratisk
Hul-mål 9 mm
Hul-afstand (gitter) 37 mm
Bæreevne 150 kg
Hulplade, udførelse kan opfyldes fra begge sider
Materiale Stålplade
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987102 L
EAN/GTIN 4062406588915
Producentnummer 987102 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form, asymmetrisk, kan opfyldes fra begge sider. I dybe rum kan der anbringes op til 4 opsamlere til genbrugsmaterialer nr. 987125 str. 25. Det mindre rum egner sig til opbevaring af rengøringsmidler og -apparater.
Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-systemet. Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, i str.L giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form, asymmetrisk; forsats nr. 955476 str. L

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.