{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță |
RAL 7016
|
|
| Nuanță, gri |
Gri antracit
|
|
| Serie |
Cleaning Tower
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stationär, Typ: L
|
|
| Culoarea |
gri; argintiu
|
|
| Suprafaţă |
acoperit cu vopsea pulbere
|
|
| Tip produs |
panou perforat
|
|
| Lăţime |
750 mm
|
|
| Înălţime |
2.140 mm
|
|
| Adâncime |
750 mm
|
|
| Greutate |
96 kg
|
|
| Forma găurii |
pătrat
|
|
| Dimensiune gaură |
9 mm
|
|
| Spațiere găuri (grilă) |
37 mm
|
|
| Capacitate portantă max. |
150 kg
|
|
| Execuţia panoului perforat |
Echipare bilaterală
|
|
| Material |
Tablă de oţel
|
|
| Mobilă |
nu
|
| Cod articol | 987102 L | |
| EAN / GTIN | 4062406588915 | |
| Număr producător | 987102 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |