{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 30 °C | |
| Seria | Thermojacken Uvex | |
| Oznaczenie producenta | Thermo-Steppweste | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliamid; Poliester | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | nie | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kamizelka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 9866709 | |
| EAN / GTIN | 4031101571041 | |
| Numer producenta | 9866709 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy techniczne