{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Thermojacken Uvex | |
| Denumirea producătorului | Thermo-Steppweste | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliamidă; Poliester | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | dreapta | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | nu | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Tip produs | Vestă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Guler înalt; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil | |
| Sex | Unisex | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 9866709 | |
| EAN / GTIN | 4031101571041 | |
| Număr producător | 9866709 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici tehnice