Chaleco negro/Azul, S

Número de artículo: 9866709
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 100 %
Temperatura, Lavado delicado 30 °C
Serie Thermojacken Uvex
Denominación del fabricante Thermo-Steppweste
Color azul; negro
Composición del tejido Poliamida; Poliéster
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Número bolsillos, Bolsillo interior 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior derecha
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera no
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha sí
Características Cuello alzado; Espalda alargada; Puños ajustables; repelente al agua
Sexo Unisex
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 9866709
EAN / GTIN 4031101571041
Número del fabricante 9866709
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Desde ropa interior hasta camisetas y sudaderas, uvex basics tiene todo lo que necesita para el trabajo diario. Este todoterreno está listo para su uso en cualquier época del año y a cualquier hora del día y ofrece un equipamiento óptimo para el oficio los 365 días del año.

Característica:

Características generales

  • Chaleco acolchado térmico a la última para el entretiempo
  • Toques de color gracias a los ribetes reflectantes azules y al forro polar azul
  • Cuello alto con cremallera
  • capucha ajustable
  • 1 bolsillo en el pecho a la derecha con cremallera de plástico
  • 2 bolsillos interiores en el pecho con cinta adhesiva
  • cremallera de plástico visible en la parte delantera central
  • 2 bolsillos laterales con cremallera de plástico visible
  • Dobladillo ajustable con cordón elástico
  • Espalda alargada
  • repelente al agua

Características de confort

  • Forro interior de forro polar que abriga
  • Repelente del agua

Características técnicas

  • Modelo: 9892
  • N.° de artículo: 98667
  • Color: negro/ azul
  • Material: 100% poliamida con revestimiento dePU /
  • Acolchado: 100% poliéster /
  • Forro: 100% poliéster
  • período de transición. Acentos de color mediante
  • polar azul en el interior.
  • 1 bolsillo en el pecho derecho con cremallera de plástico
  • Cremallera de plástico visible en el centro delantero
  • Tamaño: S - 6XL
  • Cuidados:Lavable a 30 °C en programa delicado
  • No secar en secadora
  • No secar en secadora, no planchar
  • no limpiar mediante procedimientos químicos