Gilet noir/bleu, S

Réf.: 9866709
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
Teneur en tissu, polyester 100 %
Teneur en tissu, Polyamide 100 %
Température, lavage délicat 30 °C
Série Thermojacken Uvex
Référence fabricant Thermo-Steppweste
Couleur bleu; noir
Composition du tissu Polyamide; polyester
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application Protection contre le froid
Nombre de poches, Poche intérieure 2 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine droite
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière non
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit gilets
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques col droit; dos allongé; hydrofuge; poignets réglables en largeur
Sexe Unisexe
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 9866709
EAN / GTIN 4031101571041
Réf. fabricant 9866709
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Des sous-vêtements aux sweat-shirts en passant par les t-shirts, uvex basics contient tout ce dont on a besoin au quotidien. Ce produit polyvalent est prêt à l’emploi à tout moment de l’année et de la journée et offre un équipement optimal pour l’artisanat 365 jours par an.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gilet matelassé thermique moderne pour la mi-saison
  • Des touches de couleur apportées par des passepoils bleus réfléchissants et une doublure en polaire bleue
  • Col montant avec fermeture à glissière
  • capuche réglable en largeur
  • 1 poche de poitrine à droite avec fermeture à glissière en plastique
  • 2 poches intérieures de poitrine avec fermeture auto-agrippante
  • fermeture à glissière apparente en plastique au milieu sur le devant
  • 2 poches latérales avec fermeture à glissière en plastique apparente
  • ourlet réglable par élastique
  • dos rallongé
  • hydrofuge

Caractéristiques de confort

  • Intérieur en polaire chaud

Caractéristiques techniques

  • Modèle: 9892
  • Code article: 98667
  • Couleur: noir/ bleu
  • Matériau: 100% polyamide avec enductionPU /
  • Ouatage: 100% polyester /
  • Doublure: 100% polyester
  • de la mi-saison. Des accents colorés grâce à des
  • polaire bleue à l’intérieur.
  • 1 poche poitrine à droite avec fermeture à glissière en plastique
  • fermeture à glissière en plastique visible au milieu de la poche avant
  • 2 poches latérales avec fermeture à glissière plastique visible
  • Réf.: S - 6XL
  • Entretien:Lavable à 30°C en cycle délicat
  • ne pas sécher au sèche-linge
  • ne pas sécher au sèche-linge,ne pas repasser
  • ne pas nettoyer à sec