• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weste schwarz/blau, S

Artikel-Nr.: 9866709
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Gewebeanteil, Polyamid 100 %
Temperatur, Schonwäsche 30 °C
Serie Thermojacken Uvex
Herstellerbezeichnung Thermo-Steppweste
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyamid; Polyester
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Kälteschutz
Anzahl Taschen, Innentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche rechts
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Reißverschluss Material Kunststoff
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss nein
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex S
Produktart Weste
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Stehkragen; verlängerter Rücken; wasserabweisend; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9866709
EAN / GTIN 4031101571041
Herstellernummer 9866709
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Von Unterwäsche über T-Shirts bis Sweatshirts ist bei uvex basics alles dabei, was man im Arbeits alltag braucht. Dieser Alleskönner ist zu jeder Jahres- und Tageszeit einsatzbereit und bietet 365 Tage im Jahr optimale Ausstattung im Handwerk.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Modische Thermo-Steppweste für die Übergangszeit
  • Farbliche Akzente durch blau-reflektierende Paspeln sowie blauem Fleece auf der Innenseite
  • Stehkragen mit abzippbarer
  • weitenverstellbarer Kapuze
  • 1 Brusttasche rechts mit Kunststoffreißverschluss
  • 2 Brustinnentaschen mit Klett
  • sichtbarer Kunststoffreißverschluss in der vorderen Mitte
  • 2 Seitentaschen mit sichtbarem Kunststoffreißverschluss
  • Saum mit Gummizug weitenverstellbar
  • verlängerter Rücken
  • wasserabweisend

Komfortmerkmale

  • Wärmende Fleeceinnenseite

Technische Merkmale

  • Modell: 9892
  • Artikel-Nr.: 98667
  • Farbe: schwarz/ blau
  • Material: 100% Polyamid mitPU-Beschichtung /
  • Wattierung: 100% Polyester /
  • Futter: 100% Polyester
  • Übergangszeit. Farbliche Akzente durch
  • blauem Fleece auf der Innenseite.
  • 1 Brusttasche rechts mitKunststoffreißverschluss
  • sichtbarer Kunststoffreißverschlussin der vorderen Mitte
  • 2 Seitentaschen mit sichtbaremKunststoffreißverschluss
  • Größe: S - 6XL
  • Pflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar
  • nicht chloren
  • nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln
  • nicht chemisch reinigen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb