Long-sleeved uvex suXXeed Grey/Graphite L

Nr art.: 9816611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex suXXeed
Kolor szare; szare
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe L
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9816611
EAN / GTIN 4031101724508
Numer producenta 9816611
Numer L L01660 1792
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Koszulka z długim rękawem i rękawami raglanowymi
  • Kołnierz stojący z zamkiem błyskawicznym
  • Ogrzewające, a jednocześnie lekkie
  • Wysokiej jakości haftowane logo
  • Kolor: Grafit
  • Dostępne rozmiary: od S do 6XL
  • Materiał: 92% poliester, 8% elastan, ok. 230 g/m²

Cechy zabezpieczające

  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Longsleeve
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: L

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie