Coat uvex suXXeed ESD White XXL

Nr art.: 8825813
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Wielkości międzynarodowe, damska 2XL
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Właściwości antystatyczny
Rodzaj damska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8825813
EAN / GTIN 4031101783772
Numer producenta 8825813
Numer L L01660 101437
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed family really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowy design i idealne dopasowanie
  • wysoka przewodność
  • najnowocześniejsza odzież robocza ESD
  • kołnierzyk
  • Elastyczna wstawka w mankiecie
  • Kieszeń wewnętrzna po lewej stronie
  • Dwie naszywane kieszenie boczne
  • Przedni pośrodek z ukrytym zapięciem na zatrzaski i lamówką
  • Czyszczenie przemysłowe przetestowane zgodnie z normą DIN EN ISO 15797

Cechy zapewniające komfort

  • ergonomiczne

Cechy zabezpieczające

  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • zgodny z normą IEC 61340 dopuszczalny

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ESD
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Kitel roboczy
  • Kolor (filtr): biały
  • Rodzaj: damska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XXL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie